text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wkładka do klucza dynamometrycznego K 21 L 1 cal szerokości w poprzek płaskowników 24 mm długość 100 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 25, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stal, czerniony

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 13
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) K 21 L 24
Type Impact Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 25, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stal, czerniony

Numery artykułów

Numer artykułu G2336.240.001
EAN 4010886618547
UBB 203120488937
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6185430

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.