text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Wkład świecy zapłonowej 54MH-16 mm


Do użytku w ograniczonych przestrzeniach z narzędziami przegubowymi 3/8" lub 1/2 z napędem kwadratowym lub prętem Ø 8 mm, Z silnymi magnesami na powierzchni sześciokąta, które bezpiecznie utrzymują świecę zapłonową na sześciokącie, Szeroki otwór zapewnia miejsce na świecę zapłonową i ułatwia zakładanie na gniazdo w ograniczonych przestrzeniach, Ceramiczny rdzeń świecy zapłonowej pozostaje nienaruszony, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, polerowana główka, stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Główki drobno szlifowane

Numer artykułu G2520.000.054
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 64
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 64
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 105
Kod towaru 8204200000
Type Socket Wrench with Magnet

Opis

Do użytku w ograniczonych przestrzeniach z narzędziami przegubowymi 3/8" lub 1/2 z napędem kwadratowym lub prętem Ø 8 mm, Z silnymi magnesami na powierzchni sześciokąta, które bezpiecznie utrzymują świecę zapłonową na sześciokącie, Szeroki otwór zapewnia miejsce na świecę zapłonową i ułatwia zakładanie na gniazdo w ograniczonych przestrzeniach, Ceramiczny rdzeń świecy zapłonowej pozostaje nienaruszony, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, polerowana główka, stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Główki drobno szlifowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2520.000.054
EAN 4010886636343
UBB 203183008689
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6363470
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.