text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Walizka narzędziowa 1263-L


Przegródki do całkowitego wyciągnięcia, Duża stabilność nawet przy otwarciu tylko z jednej strony, Niebieska powłoka proszkowa GEDORE, Wymiary: wys. 158 x szer. 420 x gł. 225 mm, Szczególnie nadaje się do asortymentów narzędziowych S 1150, S 1151 i S 1151 A, Szczególnie nadaje się do asortymentów nr S 1150, S 1151 i S 1151 A

Numer artykułu G2005.660.825
Szerokość 420
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 158
Głębokość 225
Szekla z kłódką Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 420
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 158
Głębokość 225
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Nie
Całkowita liczba przegródek 3
Z pianką Nie
Z przegrodą Tak
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 4000
Kod towaru 7326909890
O (max.) 1263 L
Type Tool Case

Opis

Przegródki do całkowitego wyciągnięcia, Duża stabilność nawet przy otwarciu tylko z jednej strony, Niebieska powłoka proszkowa GEDORE, Wymiary: wys. 158 x szer. 420 x gł. 225 mm, Szczególnie nadaje się do asortymentów narzędziowych S 1150, S 1151 i S 1151 A, Szczególnie nadaje się do asortymentów nr S 1150, S 1151 i S 1151 A

Numery artykułów

Numer artykułu G2005.660.825
EAN 4010886660829
UBB 203188070296
UNSPSC 24113106
Artykuł producenta nr 6608250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.