text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Walizka narzędziowa 100-1440


W kolorze niebieskim GEDORE, wodoodporna, mocne przeguby, uchwyty i zatyczka do otwierania pokrywy, specjalna wyściółka, z przegrodą na dokumenty i wyjmowaną tacą na drobne części ES 1440, należy zamawiać osobno ramę transportową 1441 Z, 1440-45 bez tacy na drobne części, Dopuszczalne obciążenie 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez użycia składanych uchwytów. Podczas podnoszenia statyczna siła nośna składanych uchwytów maks. 150 kg, Wyposażenie specjalne na życzenie, Wyposażenie specjalne na życzenie

Numer artykułu G2005.661.694
Kolor Brązowy
Szerokość 998
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 387
Głębokość 320
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość 998
Konstrukcja Sprawa
Wysokość 387
Głębokość 320
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Tak
Całkowita liczba przegródek 1
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 23000
Kod towaru 7326909890
O (max.) 1440-100
Type Tool Case

Opis

W kolorze niebieskim GEDORE, wodoodporna, mocne przeguby, uchwyty i zatyczka do otwierania pokrywy, specjalna wyściółka, z przegrodą na dokumenty i wyjmowaną tacą na drobne części ES 1440, należy zamawiać osobno ramę transportową 1441 Z, 1440-45 bez tacy na drobne części, Dopuszczalne obciążenie 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez użycia składanych uchwytów. Podczas podnoszenia statyczna siła nośna składanych uchwytów maks. 150 kg, Wyposażenie specjalne na życzenie, Wyposażenie specjalne na życzenie

Numery artykułów

Numer artykułu G2005.661.694
EAN 4010886661697
UBB 203188074256
UNSPSC 24113106
Artykuł producenta nr 6616940
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.