text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8367-160 Obcinak do końcówek tnących do dużych obciążeń o średnicy 1,6 mm z izolowaną rękojeścią 160 mm

Numer artykułu 0M919372
Izolowany Tak
Waga 220
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 27

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 220
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 27
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 23.5
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
O (max.) VDE 8367-160

Opis

Wysoka dźwignia ułatwiająca pracę, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63-65 HRC, do drutu twardego/drutu fortepianowego 1,6 mm, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numery artykułów

Numer artykułu 0M919372
EAN 4010886895016
UBB 500642389471
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 2324830
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.