text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-200 H Power Side Cutter 2mm 28 x 22 x 11mm Jaw 210mm

Numer artykułu 0Z537452
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 28

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 28
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 11
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
O (max.) VDE 8316-200 H

Opis

Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,8 - 2,0 mm, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowane, Uchwyty z tulejkami izolacyjnymi VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, Drut miedziany: 1,2 mm/AWG 16

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z537452
EAN 4010886816110
UBB 500642389216
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 1551000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.