text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-180 Szczypce tnące boczne 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm Szczęka 180 mm

Numer artykułu 9J712121
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 22.6

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 22.6
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 11
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
O (max.) VDE 8316-180

Opis

Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,8 - 2,0 mm, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowana, Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 9J712121
EAN 4010886805305
UBB 500642388895
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 1429590
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.