Szczypce boczne
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce boczne
4M850316
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
Gedore VDE 8316-180 H Power Side Cutter 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Jaw 180mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4M850316
Izolowany
Tak
Kształt
Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm)
185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość głowicy (mm)
26
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Kształt
Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm)
185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość głowicy (mm)
26
Z funkcją paskowania
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Wysokość głowicy (mm)
11
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
VDE 8316-180 H
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,8 - 2,0 mm, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowana, Uchwyty z tulejkami izolacyjnymi VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, Drut miedziany: 1,2 mm/AWG 16
Numery artykułów
Numer artykułu
4M850316
EAN
4010886816103
UBB
500642389059
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
1550993