text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8315-160 H Obcinak boczny dla elektryków 1,5-2,5 mm² 22 x 19 x 10 mm Szczęka 160 mm

Numer artykułu 9L425193
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 231
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Przekrój wzdłużny Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 231
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Przekrój wzdłużny Nie
Okrągła krawędź Tak
Cięcie spiralne Nie
Regulowana głębokość nacięcia Nie
Długość szczęk (mm) 19
Regulowana długość paska Nie
Szerokość głowicy (mm) 22
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) ['1.500', '2.500']
Samoregulujący Nie
Wysokość głowicy (mm) 19
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
O (max.) VDE 8315-160 H

Numery artykułów

Numer artykułu 9L425193
EAN 4010886840542
UBB 500642388630
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 1742582
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.