text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8314-140 H Obcinak boczny 1,6 mm 18,5 x 18,5 x 9,5 mm Szczęka 140 mm

Numer artykułu 4M531779
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 145
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 18.5

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 145
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 18.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 9.5
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
O (max.) VDE 8314-140 H

Opis

Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, do średnio twardego drutu, 1,6 mm, specjalna stal hartowana i odpuszczana GEDORE, chromowane, rękojeści z tulejkami izolacyjnymi VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, JC = chromowane, z rękojeściami 2-komponentowymi

Numery artykułów

Numer artykułu 4M531779
EAN 4010886816080
UBB 500642388069
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 1552155
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.