text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8250-225 Szczypce uniwersalne 42mm długość szczęk końcówka prosta stal chromowana 225mm

Numer artykułu 5D157427
Izolowany Tak
Waga 485
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 485
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Długość szczęk (mm) 42
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 27.7
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 13
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) VDE 8250-225

Opis

Dobre działanie dźwigni ułatwiające cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1,6 mm, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowana, Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, wg. wg EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, ząbkowane powierzchnie chwytające, przegub wkładany, ESD = ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, chromowana.

Numery artykułów

Numer artykułu 5D157427
EAN 4010886672037
UBB 500642382856
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6720330
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.