text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore VDE 8250-160 H Szczypce uniwersalne długość szczęk 35 mm końcówka prosta stal chromowana 160 mm

Numer artykułu 0R694168
Izolowany Tak
Waga 203
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wycięcie wystające Nie
Długość szczęk (mm) 35
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 203
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wycięcie wystające Nie
Długość szczęk (mm) 35
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 22.8
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Kute Tak
Wysokość głowicy (mm) 10.4
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) VDE 8250-160 H

Numery artykułów

Numer artykułu 0R694168
EAN 4010886816059
UBB 500642383011
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 1550942
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.