Szczypce płaskie
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
Obcęgi & szczypce
Kombinerki
Kombinerki
0S875989
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
Gedore VDE 8120-160 H szczypce płaskie 51mm długość szczęk końcówka prosta izolowana rękojeść stal 170mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0S875989
Izolowany
Tak
Waga
175
Całkowita długość (mm)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość szczęk (mm)
51
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
175
Całkowita długość (mm)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość szczęk (mm)
51
Szerokość głowicy (mm)
16.5
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Wysokość głowicy (mm)
9
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
VDE 8120-160 H
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Z długimi szczękami, ząbkowane powierzchnie chwytające, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowane, uchwyty z tulejkami izolacyjnymi VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900
Numery artykułów
Numer artykułu
0S875989
EAN
4010886815991
UBB
500642372873
UNSPSC
27112139
Artykuł producenta nr
1552090