text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T6 Wkrętak Torx TX6 Grot 60mm Rękojeść 3-komponentowa 145mm

Numer artykułu 3I277178
Izolowany Tak
Waga 100
Całkowita długość (mm) 145
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 100
Całkowita długość (mm) 145
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 60
Z otworem Tak
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
O (max.) VDE 2163 TX T6

Opis

3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, TORX® = zarejestrowany znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numery artykułów

Numer artykułu 3I277178
EAN 4010886938492
UBB 500642616428
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824574
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.