text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore VDE 2163 TX T20 Wkrętak Torx TX20 Grot 80mm Rękojeść 3-komponentowa 180mm

Numer artykułu 1M691180
Izolowany Tak
Waga 100
Całkowita długość (mm) 180
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 100
Całkowita długość (mm) 180
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Tak
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82054000
O (max.) VDE 2163 TX T20

Opis

3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, TORX® = zarejestrowany znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numery artykułów

Numer artykułu 1M691180
EAN 4010886938553
UBB 500642617665
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824639
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.