text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T15 Wkrętak Torx TX15 Grot 80mm Rękojeść 3-komponentowa 180mm

Numer artykułu 6B591658
Izolowany Tak
Waga 100
Całkowita długość (mm) 180
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 100
Całkowita długość (mm) 180
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Tak
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
O (max.) VDE 2163 TX T15

Opis

3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot z hartowanej stali molibdenowo-wanadowej GEDORE, TORX® = zarejestrowany znak towarowy Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numery artykułów

Numer artykułu 6B591658
EAN 4010886938546
UBB 500642617418
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824620
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.