Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
5I708935
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
Gedore VDE 2163 K Wkrętak z gniazdem sześciokątnym 8mm 100mm Grot 3-komponentowy 220mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5I708935
Izolowany
Tak
Szerokość klucza (mm)
8
Całkowita długość (mm)
220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
100
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Szerokość klucza (mm)
8
Całkowita długość (mm)
220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
100
Z głowicą kulową
Tak
Obrotowa nasadka
Tak
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
VDE 2163 K
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Kąt pracy ok. 25° w każdym kierunku, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus
Numery artykułów
Numer artykułu
5I708935
EAN
4010886938478
UBB
500642613607
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2824531