Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce do pomp wodnych
1V022189
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
Gedore VDE 146 10 Szczypce uniwersalne 31 mm rozwarcie szczęk uchwyt izolacji stal chromowana 250 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1V022189
Izolowany
Tak
Waga
485
Antymagnetyczny
Nie
Długość (mm)
250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość szczęk (mm)
32.5
Maks. otwarcie policzków (mm)
31
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
485
Antymagnetyczny
Nie
Długość (mm)
250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość szczęk (mm)
32.5
Maks. otwarcie policzków (mm)
31
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
48
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Liczba ustawień
7
Wysokość głowicy (mm)
4.8
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
VDE 146 10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1V022189
EAN
4010886612019
UBB
500642353493
UNSPSC
27112101
Artykuł producenta nr
6120140