Materiały elektryczne
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
Bezpiecznik, uchwyty bezpieczników & przekaźniki
Bezpieczniki & uchwyty bezpieczników
Uchwyty bezpieczników
7D880342
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
Gedore V 915 Rękawica do wkładania bezpieczników NH z tuleją 00-3 Rozmiar 600V
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7D880342
Izolowany
Tak
Długość (mm)
230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Testowane zgodnie z normą ISO 3315
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Długość (mm)
230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Testowane zgodnie z normą ISO 3315
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
V 915
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do wkładania i wyjmowania wysokowydajnych bezpieczników niskiego napięcia (wkładki bezpiecznikowe NH), Mogą być również używane do innych urządzeń stosowanych zamiast wkładek bezpiecznikowych, np. urządzeń uziemiających i zwierających, wkładania lub wyjmowania zaślepionych wkładek bezpiecznikowych, Z ostrzami stykowymi zgodnymi z normą DIN 43620 część 1, rozmiary 00 - 3 dla napięcia znamionowego do 600 V napięcia przemiennego, Z ostrzami stykowymi zgodnymi z normą DIN 43620 część 1, rozmiary 00 - 3 dla napięcia znamionowego do 600 V napięcia przemiennego
Numery artykułów
Numer artykułu
7D880342
EAN
4010886931264
UBB
500642290034
UNSPSC
39121624
Artykuł producenta nr
2661314