text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Uchwyt na bity 619


Napęd sześciokątny wg DIN 3126 - D 6.3 (1/4") i napęd czworokątny Forma G wg DIN 3121, Do narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi, Do użytku w elektronarzędziach zalecamy użycie pierścienia zabezpieczającego i sworznia, Fosforanowana manganem, * Długość nie jest znormalizowana, Fosforanowana manganem, * Długość nie jest znormalizowana

Numer artykułu G2408.001.785
Długość (mm) 35
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/2 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (żeński)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (mężczyzna)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 35
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/2 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (żeński)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (mężczyzna)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru 8466103800
Type Adapter Bit

Opis

Napęd sześciokątny wg DIN 3126 - D 6.3 (1/4") i napęd czworokątny Forma G wg DIN 3121, Do narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi, Do użytku w elektronarzędziach zalecamy użycie pierścienia zabezpieczającego i sworznia, Fosforanowana manganem, * Długość nie jest znormalizowana, Fosforanowana manganem, * Długość nie jest znormalizowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2408.001.785
EAN 4010886652411
UBB 203122614134
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 6524150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.