text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tapkruk M5-M12

Položka č. 2W453618
Geïsoleerd Nee
Hoogte 99
Gewicht 275
Totale lengte (mm) 110
Anti-magnetisch Nee

technické údaje

Geïsoleerd Nee
Hoogte 99
Gewicht 275
Totale lengte (mm) 110
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 99
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Grootte wringijzer 2
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Vierkante opname (mm) 5 - 12
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041200
Type Tool Holder with Ratchet

Popis

Z oczkiem wpuszczanym ułatwiającym ustawienie gwintownika/wykrętaka do śrub, Do obsługi wykrętaków do śrub (nr 8551 i 8551 S) w ograniczonych przestrzeniach, Odwracalny do pracy w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, Przesuwna rękojeść w kształcie litery T, Z uchwytem dwuszczękowym do mocowania trzpieni kwadratowych, Wykonanie w całości ze stali, chromowane

Čísla materiálu

Položka č. 2W453618
EAN 4010886951996
UBB 500684587644
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 3126358
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.