Wkrętaki dynamometryczne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Wkrętaki dynamometryczne
0V148815
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
Gedore TT100 FH BLUE SP Wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 0,2-1 Nm 178 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0V148815
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
190
Całkowita długość (mm)
178
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
190
Całkowita długość (mm)
178
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
['0.200', '1.000']
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.05
Model z wkrętakiem
Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
TT100 FH BLUE
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: W zakresie momentów obrotowych 0,1 - 5,0 N-m, Do prac testowych i instalacyjnych w branży sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produkcji przyrządów i produkcji przemysłowej lub kontroli jakości, Cechy: Pokrętło wskazujące moment obrotowy i wkrętak testowy - z podwójną skalą (cN-m/ozf-in/lbf-in), Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, Z adapterem odpowiednim również do gniazd z napędem kwadratowym 1/4" zgodnie z DIN 3124, Dokładność wskazań: +/- 6 % tolerancji wskazywanej wartości, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny zgodnie z normami krajowymi, Do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego, Z funkcją wskaźnika podrzędnego, Do blokowania wartości maksymalnych / wyświetlania wartości maksymalnych, 4 modele w zakresie od 0,1 N-m do 5,0 N-m, Lekka konstrukcja dzięki anodowanym aluminiowym uchwytom, Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w wrażliwych zastosowaniach elektrostatycznych, Zakres dostawy: Wkrętak dynamometryczny typu TT, adapter napędu 1/4" kwadrat/sześciokąt (nr 757-20), Model nr TT 250 FH, TT 500 FH z dodatkową rękojeścią T ułatwiającą pracę, Certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.
Numery artykułów
Numer artykułu
0V148815
EAN
4002805758106
UBB
500642432024
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
7096460