text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TORQ-SET 689 TS Końcówka wkrętakowa sześciokątna 8mm 1/4” Hex 82mm

Numer artykułu 1Y712288
System przykręcania Torq-set
Całkowita długość (mm) 82
Rozmiar (TX) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak

Specyfikacje

System przykręcania Torq-set
Całkowita długość (mm) 82
Rozmiar (TX) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Gedore
O (max.) 689 TS

Opis

Zgodnie z DIN ISO 3126, ISO 1173, napęd sześciokątny wg DIN 3126 - C 6.3 (1/4), specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, TORQ-SET® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Phillips Screw Company, USA

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y712288
EAN 4010886873663
UBB 500642790405
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 1965530
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.