text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool system 1500E-K 19LL


Odporny na oleje i kwasy, Do utrzymania porządku w wózkach narzędziowych i mobilnych stołach warsztatowych GEDORE z różnymi podziałami szuflad, Wymiary: Szer. 157,5 x gł. 310 mm, Wymiary: Szer. 157,5 x gł. 310 mm

Numer artykułu G2085.164.337
Szerokość 310
Wysokość 42
Głębokość 157.5
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 310
Wysokość 42
Głębokość 157.5
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Akcesoria Tak
Część Nie
Nadaje się do perforowanej tablicy Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 175
O (max.) 1500 E-K 19 L
Type 1/3 ES-Module

Opis

Odporny na oleje i kwasy, Do utrzymania porządku w wózkach narzędziowych i mobilnych stołach warsztatowych GEDORE z różnymi podziałami szuflad, Wymiary: Szer. 157,5 x gł. 310 mm, Wymiary: Szer. 157,5 x gł. 310 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2085.164.337
EAN 4010886828458
UBB 500503835174
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 1643371
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.