text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool Module in Tool Trolley 308-Piece

Numer artykułu 5B617442
Szerokość 785
Wysokość 1045
Głębokość 510
Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Materiał Stal

Specyfikacje

Szerokość 785
Wysokość 1045
Głębokość 510
Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Materiał Stal
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 24
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 13
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 10
Liczba kluczy nasadowych 51
Liczba kluczy płaskich 9
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 6
Całkowita liczba narzędzi 308
Liczba pilników 6
Liczba narzędzi pomiarowych 2
Liczba szczypiec 9
Liczba kluczy płasko-oczkowych 26
Liczba kluczy sześciokątnych 8
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 28
Liczba narzędzi testujących 1
Liczba grzechotek 3
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 7
Liczba młotków 2
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 1
Materiałowy blat roboczy Inny
Liczba szuflad 7
Z hamulcem Nie
Z szufladami Tak
Marka Gedore
Type Tool Module

Opis

Narzędzia w rozmiarach metrycznych, GEDORE Check-Tool-System: 2-kolorowa wkładka piankowa do sprawdzania kompletności zestawu, W wózku narzędziowym WSL-L7, W wózku narzędziowym WSL-L7, Indywidualne blokowanie tylko jedna szuflada może być otwarta na raz, obsługa jedną ręką, Ścianki boczne z europerforacją 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, Boczne zaokrąglenia - minimalizacja przylegających krawędzi, Korpus spawany, samonośny i sztywny skrętnie, Zwrotny i łatwy do sterowania za pomocą uchwytu do prowadzenia i kierowania, Platforma robocza z pokrywą z tworzywa PP z przednim spłaszczeniem i krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem się, a także małymi dodatkowymi schowkami, Centralny zamek z zamkiem bębenkowym, 7 szerokich szuflad (szer. 640 x gł. 400 mm) z pełnym wysuwem, Prowadnice kulkowe, Nośność na szufladę 20 kg, Nośność całkowita 400 kg, Lekkobieżne kółka na łożyskach kulkowych (kółka obrotowe Ø 125 mm) z osłoną gwintu, jedno z hamulcem całkowitym, Nawet przy maksymalnych obciążeniach: nadal płynnie pracujące, zwrotne i trzymające się toru jazdy, Wymiary: wys. 1045 x szer. 785 x gł. 510 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 5B617442
EAN 4010886948477
UBB 500673276142
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2980347
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.