Wkrętaki dynamometryczne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Wkrętaki dynamometryczne
3F068804
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
Gedore TLS0022 FH BLUE FS Wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 0,04-0,22 Nm 76 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3F068804
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
72
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
72
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Model z wkrętakiem
Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
TLS0022 FH BLUE
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 4-22 cN - m, Produkcja seryjna ze stałą wartością dokręcenia, Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa, Cechy: Wstępnie ustawiony wkrętak dynamometryczny - bez skali, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, Z adapterem nadaje się również do gniazd z napędem kwadratowym 1/4" zgodnie z DIN 3124, Dokładność pracy: +/- 6 % tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalne zgodnie z normami krajowymi, Precyzyjne promieniowe sprzęgło kulkowe i konstrukcja krzywki do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie po osiągnięciu ustawionej wartości, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Lekka konstrukcja dzięki anodowanym aluminiowym uchwytom, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie), Zakres dostawy: Zakres dostawy: Wkrętaki dynamometryczne, Adapter napędu 1/4" kwadrat/sześciokąt (nr 757-20), Model nr TLS 1360 FH z dodatkową rękojeścią T ułatwiającą pracę, Certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.
Numery artykułów
Numer artykułu
3F068804
EAN
4002805921616
UBB
500642429640
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
1471473