text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE300 Torque Wrench 14 x 18mm 60Nm 570mm


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z więk

Numer artykułu 8G128730
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1190
Całkowita długość (mm) 570
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1190
Całkowita długość (mm) 570
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['60.000', '300.000']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
O (max.) TF-SE300
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, w zestawie. identyfikowalny certyfikat testu (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Do kontrolowanego dokręcania z prawej i lewej strony (zmiana narzędzia do wkładania w celu zmiany kierunku), Prostokątny uchwyt 14x18 mm wraz ze wspomaganiem wysuwania, Solidna, matowa, malowana proszkowo konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną grzechotką i wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego, Nowy ergonomiczny uchwyt, ukształtowany zgodnie z naturalną pozycją dłoni, Wyraźnie rozpoznawalna i wyczuwalna pomoc w centrowaniu dłoni i pomoc w kalibracji na środku uchwytu, Podwójna skala N-m / lbf-ft i noniusz są chronione przed ścieraniem i zanieczyszczeniem przez powiększone okienko, Ze skalą noniusza dla głównej skali N-m do ustawiania pośrednich wartości skali, Ustawienie lbf-ft tylko za pomocą skali głównej, Pionowe ustawienie skali, regulacja momentu obrotowego odpowiednia dla osób lewo- i praworęcznych, Linia skali umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędy paralaksy), Etykietowanie urządzenia zintegrowane z ramą skali, a także chronione przez okna widokowe, Precyzyjny mechanizm odskakujący generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego, w tym. zabezpieczenie przed staczaniem się, zapobiega staczaniu się po odłożeniu narzędzia

Numery artykułów

Numer artykułu 8G128730
EAN 4010886962411
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 3278557
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.