text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE25 Torque Spanner 9 x 12mm 25Nm 261.5mm


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +

Numer artykułu 6R205163
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 302
Całkowita długość (mm) 261.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 302
Całkowita długość (mm) 261.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) ['5.000', '25.000']
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.1
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
O (max.) TF-SE25
Type Torque Spanner

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, W zestawie. identyfikowalny certyfikat testu (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Do kontrolowanego dokręcania prawą i lewą ręką (narzędzie wkładane do zmiany kierunku), Prostokątne mocowanie 9x12 mm, w tym wspomaganie wysuwania, Solidna, matowa, malowana proszkowo konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną grzechotką i wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego, Nowy ergonomiczny uchwyt, ukształtowany zgodnie z naturalną pozycją dłoni, Wyraźnie rozpoznawalna i wyczuwalna pomoc w centrowaniu dłoni i pomoc w kalibracji na środku rękojeści, Podwójna skala N-m / lbf-ft i noniusz są chronione przed ścieraniem i zanieczyszczeniem przez powiększone okienko, Ze skalą noniusza dla głównej skali N-m do ustawiania pośrednich wartości skali, Ustawienie lbf-ft tylko za pomocą skali głównej, Pionowe ustawienie skali, regulacja momentu obrotowego odpowiednia dla osób lewo- i praworęcznych, Linia skali umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędy paralaksy), Etykietowanie urządzenia zintegrowane z ramą skali, a także chronione przez okna widokowe, Precyzyjny mechanizm odskakujący generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego, Incl. Zabezpieczenie przed staczaniem się, zapobiega staczaniu się po odłożeniu narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 6R205163
EAN 4010886965535
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 3288196
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.