text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K50 Torque Spanner 3/8" 50Nm 230.5mm


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej stosowanym zakresie 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego

Numer artykułu 0Z587170
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 421
Całkowita długość (mm) 303
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 421
Całkowita długość (mm) 303
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) ['10.000', '50.000']
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 10
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.25
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.25
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
O (max.) TF-K50
Type Torque Spanner

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej stosowanym zakresie 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, w tym identyfikowalny certyfikat testowy (DIN EN ISO 6789-2:2017), Do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, 1/2" czworokątna głowica grzybkowa z blokadą kulkową. Od 3/4" z kwadratowym gniazdem i trzpieniem mocującym, Wytrzymała, malowana proszkowo na matowo konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną grzechotką i wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego, Nowa ergonomiczna rękojeść, ukształtowana zgodnie z naturalną pozycją dłoni, wyraźnie rozpoznawalna i wyczuwalna pomoc w centrowaniu dłoni i pomoc w kalibracji na środku rękojeści, Podwójna skala N-m / lbf-ft i noniusz są chronione przed ścieraniem i zanieczyszczeniem przez powiększone okienko, Ze skalą noniusza dla głównej skali N-m do ustawiania pośrednich wartości skali, Ustawienie lbf-ft tylko za pomocą skali głównej, Pionowe ustawienie skali, regulacja momentu obrotowego odpowiednia dla osób lewo- i praworęcznych, Linia skali umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędy paralaksy), Etykietowanie urządzenia zintegrowane z ramą skali, a także chronione przez okna widokowe, Precyzyjny mechanizm generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego, w tym. zabezpieczenie przed staczaniem się, zapobiega staczaniu się po odłożeniu narzędzia

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z587170
EAN 4010886965573
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 3288242
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.