text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K400 Torque Wrench 20mm 80Nm 694.5mm


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylen

Numer artykułu 7O067513
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1933
Całkowita długość (mm) 694.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1933
Całkowita długość (mm) 694.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '400.000']
Szerokość głowicy (mm) 62.5
Rozmiar połączenia (mm) 20
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 31
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
O (max.) TF-K400
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, w tym. identyfikowalny certyfikat testu (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Do kontrolowanego dwukierunkowego dokręcania, Kwadratowy napęd 3/4" z blokadą sworznia, Solidna, matowa, malowana proszkowo konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną grzechotką i wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego, Nowa ergonomiczna rękojeść, ukształtowana zgodnie z naturalną pozycją dłoni, wyraźnie rozpoznawalna i wyczuwalna pomoc w centrowaniu dłoni i pomoc w kalibracji na środku rękojeści, Podwójna skala N-m / lbf-ft i noniusz są chronione przed ścieraniem i zanieczyszczeniem przez powiększone okienko, Ze skalą noniusza dla głównej skali N-m do ustawiania pośrednich wartości skali, Ustawienie lbf-ft tylko za pomocą skali głównej, Pionowe ustawienie skali, regulacja momentu obrotowego odpowiednia dla osób lewo- i praworęcznych, Linia skali umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędy paralaksy), Etykietowanie urządzenia zintegrowane z ramą skali, a także chronione przed ścieraniem za pomocą okien widokowych, Precyzyjny mechanizm odskakujący generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego, w tym. Zabezpieczenie przed staczaniem się, zapobiega staczaniu się po odłożeniu narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 7O067513
EAN 4010886962336
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 3278409
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.