Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, w tym identyfikowalny certyfikat testowy (DIN EN ISO 6789-2:2017), Do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, 1/2" czworokątna głowica grzybkowa z blokadą kulkową. Od 3/4" z kwadratowym gniazdem i trzpieniem mocującym, Wytrzymała, malowana proszkowo na matowo konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną grzechotką i wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego, Nowa ergonomiczna rękojeść, ukształtowana zgodnie z naturalną pozycją dłoni, wyraźnie rozpoznawalna i wyczuwalna pomoc w centrowaniu dłoni i pomoc w kalibracji na środku rękojeści, Podwójna skala N-m / lbf-ft i noniusz są chronione przed ścieraniem i zanieczyszczeniem przez powiększone okienko, Ze skalą noniusza dla głównej skali N-m do ustawiania pośrednich wartości skali, Ustawienie lbf-ft tylko za pomocą skali głównej, Pionowe ustawienie skali, regulacja momentu obrotowego odpowiednia dla osób lewo- i praworęcznych, Linia skali umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędy paralaksy), Etykietowanie urządzenia zintegrowane z ramą skali, a także chronione przez okna widokowe, Precyzyjny mechanizm generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego, w tym. zabezpieczenie przed staczaniem się, zapobiega staczaniu się po odłożeniu narzędzia