text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gedore Obcinak do rur stalowych mały 4585 2


Do rur miedzianych, mosiężnych i ze stopów lekkich, rur z twardego tworzywa sztucznego PVC i rur powlekanych tworzywem sztucznym, cienkościennych rur stalowych (precyzyjnych rur stalowych i hydraulicznych), rur kompozytowych, z automatycznym podawaniem za pomocą sprężyn płytkowych, chowany nóż do gratowania, emaliowany na niebiesko, malowany na niebiesko

Numer artykułu G2901.000.275
Długość (mm) 275
Średnica rury (mm) 13
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 275
Średnica rury (mm) 13
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Odpowiednie do wielowarstwowych rur kompozytowych Nie
Z gratownikiem wewnątrz rury Tak
Z szybką regulacją Nie
Liczba kół tnących 1
Teleskopowy Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1400
Kod towaru
Type Pipe Cutter

Opis

Do rur miedzianych, mosiężnych i ze stopów lekkich, rur z twardego tworzywa sztucznego PVC i rur powlekanych tworzywem sztucznym, cienkościennych rur stalowych (precyzyjnych rur stalowych i hydraulicznych), rur kompozytowych, z automatycznym podawaniem za pomocą sprężyn płytkowych, chowany nóż do gratowania, emaliowany na niebiesko, malowany na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G2901.000.275
EAN 4017981230032
UBB 203185037017
UNSPSC 23241610
Artykuł producenta nr 4504130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.