Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Zgodnie z DIN ISO 5749, ze smukłą główką, idealne do ograniczonych przestrzeni, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, do średnio twardego drutu 1,6 mm, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowane, rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool