text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Szczypce tnące boczne 8316-200 TL


Dobra praca dźwigni ułatwiająca cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,4 - 2,0 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące (62 - 64 HRC) zapewniają stałą siłę cięcia w długim okresie..., Najwyższa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki optymalnemu połączeniu geometrii cięcia, mimośrodowego łożyska nitu i ergonomicznej konstrukcji rękojeści.

Numer artykułu G3031.400.200
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 22
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 11
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 270
Kod towaru 8203200000
Type Side Cutter

Opis

Dobra praca dźwigni ułatwiająca cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,4 - 2,0 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące (62 - 64 HRC) zapewniają stałą siłę cięcia w długim okresie..., Najwyższa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki optymalnemu połączeniu geometrii cięcia, mimośrodowego łożyska nitu i ergonomicznej konstrukcji rękojeści.

Numery artykułów

Numer artykułu G3031.400.200
EAN 4010886671214
UBB 240104311123
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6712150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.