text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Szczypce tnące boczne 8316-200 JC


Dobra praca dźwigni ułatwiająca cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,4 - 2,0 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL =

Numer artykułu G3031.300.200
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 28
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 22
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 305
Type Side Cutter

Opis

Dobra praca dźwigni ułatwiająca cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,4 - 2,0 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące (62 - 64 HRC) zapewniają stałą siłę cięcia w długim okresie..., Najwyższa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki optymalnemu połączeniu geometrii cięcia, mimośrodowego łożyska nitu i ergonomicznej konstrukcji rękojeści.

Numery artykułów

Numer artykułu G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6745080
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.