Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Dobra praca dźwigni ułatwiająca cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,4 - 2,0 mm, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, Indukcyjnie hartowane krawędzie tnące (62 - 64 HRC) zapewniają stałą siłę cięcia przez długi czas..., Najwyższa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki optymalnemu połączeniu geometrii cięcia, mimośrodowego łożyska nitu i ergonomicznej konstrukcji rękojeści.