text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Szczypce do pomp wodnych 10CP 245mm


Z bezpiecznym przegubem i ochroną palców, automatyczne zaciskanie z przesuniętymi powierzchniami chwytającymi, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, chromowane, z polerowaną powierzchnią, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, Model C = wąskie rękojeści z kutymi ząbkami, Model JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, Wzór C =

Numer artykułu G2571.000.245
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 335
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 250
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 335
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość szczęk (mm) 32.5
Maks. otwarcie policzków (mm) 31
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 48
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Liczba ustawień 7
Wysokość głowicy (mm) 4.8
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 305
Type Universal Pliers

Opis

Z bezpiecznym przegubem i ochroną palców, automatyczne zaciskanie z przesuniętymi powierzchniami chwytającymi, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, chromowane, z polerowaną powierzchnią, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, Model C = wąskie rękojeści z kutymi ząbkami, Model JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, Wzór C = wąskie nóżki rękojeści z kutymi żebrowaniami, JC = chromowane, z 2-komponentowymi osłonami rękojeści

Numery artykułów

Numer artykułu G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 6413240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.