text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Szafka narzędziowa B1500-L


Pięć szuflad, wysuwanych do 505 mm, z możliwością indywidualnego podziału, dostawa obejmuje przegrody wzdłużne i poprzeczne, Szuflady wyjmowane, Udźwig na szufladę 40 kg, Otwarta przestrzeń do przechowywania, zabezpieczona mocną metalową żaluzją, Oddzielne blokowanie szuflad i żaluzji za pomocą zamków cylindrycznych, Z zabezpieczeniem pięty, Całkowita n

Numer artykułu G2002.661.805
Szerokość 2000
Wysokość 900
Głębokość 875
Możliwość blokady Tak
Waga 166
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 2000
Wysokość 900
Głębokość 875
Możliwość blokady Tak
Waga 166
Składany Nie
Odpowiedni do montażu na ścianie Nie
Materiał Stal
Wysokość (mm) ['900.000', '900.000']
Z szufladami Tak
Grubość blatu (mm) 40
Na kółkach Nie
Liczba szuflad 5
Regulowana wysokość Nie
Z hamulcem Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 59000
Type Workbench

Opis

Pięć szuflad, wysuwanych do 505 mm, z możliwością indywidualnego podziału, dostawa obejmuje przegrody wzdłużne i poprzeczne, Szuflady wyjmowane, Udźwig na szufladę 40 kg, Otwarta przestrzeń do przechowywania, zabezpieczona mocną metalową żaluzją, Oddzielne blokowanie szuflad i żaluzji za pomocą zamków cylindrycznych, Z zabezpieczeniem pięty, Całkowita nośność 2000 kg, Wymiary: Wys. 900 x Szer. 2000 x Głęb. 875 mm, W kolorze niebieskim GEDORE, Tylna ścianka z kwadratową perforacją 10 x 38 mm do mocowania haczyków i narzędzi, Zasuwa z blachy stalowej, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, W kolorze szarym GEDORE, Stół warsztatowy z szufladami: Oddzielne centralne ryglowanie szuflad i zasuwy za pomocą zamków bębenkowych, 5 szerokich szuflad (szer. 480 x gł. 550 mm) z częściowym wysuwem (505 mm), wyjmowane, Prowadnice kulkowe, Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne (zamawiane oddzielnie), Udźwig na szufladę 40 kg, Udźwig całkowity (stół warsztatowy) 2000 kg, Konstrukcja osi trapezowej GEDORE zapewnia płynną pracę, zwrotność i utrzymanie toru jazdy również w przypadku maksymalnych obciążeń, 85-częściowy asortyment haków nr 1500 HS 23, Akcesoria: Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), Inne kombinacje szuflad na zapytanie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów

Numery artykułów

Numer artykułu G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
Artykuł producenta nr 6618050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.