text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slugging ring spanner 306 szerokość w poprzek płaskowników 32 mm długość 195 mm stal CV

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 32

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 32
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 16.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 53
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore

Opis

wg DIN 7444, do długości 435 mm stal chromowo-wanadowa 31CrV3, powyżej 480 mm od C35, rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane, wg DIN 7444

Numery artykułów

Numer artykułu G2151.320.001
EAN 4010886647530
UBB 240120081817
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6475350

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.