text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slim Drive VDE 2172 4 Wkrętak płaski 4mm 100mm Grot 3-komponentowy 185mm

Numer artykułu 4P871867
Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 185
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 55
Całkowita długość (mm) 185
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 4
Model o niskiej iskrowości Tak
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Gedore
O (max.) VDE 2172 4

Opis

3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Bardzo mała średnica grotu przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, Bezproblemowe docieranie do śrub głęboko osadzonych w wałach śrubowych, Grot ze stali ulepszonej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Bezproblemowe docieranie do śrub głęboko osadzonych w wałach śrubowych, Grot ze stali ulepszonej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 4P871867
EAN 4010886938645
UBB 500642622855
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824744
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.