text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2164 PlusMinus Wkrętak SL/PH2 100mm Grot 3-komponentowy Uchwyt 210mm

Numer artykułu 3J687394
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Marka Gedore
O (max.) VDE 2164

Opis

3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Bardzo mała średnica grotu przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, Brak problemów z dosięgnięciem śrub głęboko osadzonych w wałach śrubowych, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 3J687394
EAN 4010886938683
UBB 500642622442
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2824825
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.