Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
4L724923
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Wkrętak krzyżakowy PH2 100mm Grot 3-komponentowy 210mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4L724923
Długość ostrza (mm)
System przykręcania
Phillips
Izolowany
Tak
Rozmiar
2
Waga
140
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość ostrza (mm)
100
System przykręcania
Phillips
Izolowany
Tak
Rozmiar
2
Waga
140
Całkowita długość (mm)
210
Antymagnetyczny
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Funkcja zacisku
Nie
Model o niskiej iskrowości
Tak
Obrotowa nasadka
Tak
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
VDE 2162
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Bardzo mała średnica grotu przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, Brak problemów z dosięgnięciem śrub głęboko osadzonych w wałach śrubowych, Grot ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Grot ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus
Numery artykułów
Numer artykułu
4L724923
EAN
4010886938393
UBB
500642610488
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
2824450