text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Skrzynia narzędziowa 2954346

Numer artykułu 9B375153
Szerokość 505
Konstrukcja Skrzynka narzędziowa
Wysokość 385
Głębokość 790
Szekla z kłódką Nie

Specyfikacje

Szerokość 505
Konstrukcja Skrzynka narzędziowa
Wysokość 385
Głębokość 790
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Nie
Całkowita liczba przegródek 4
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Gedore
O (max.) 1110 WM 34
Type Tool Case

Opis

Lekka i wytrzymała mieszanka aluminium i tworzywa sztucznego, Kompatybilna z wyposażeniem pojazdów Sortimo® i zabezpieczeniem ładunku, Test zderzeniowy, Nośność na szufladę 60 kg, Wymiary: Szer. 789 x gł. 396 x wys. 506 mm, Wymiary szuflady wewnątrz: Szer. 660 x gł. 314 x wys. 89 mm, Wymiary szuflady wewnątrz: W 660 x D 314 x H 89 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 9B375153
EAN 4010886947197
UBB 500642902299
UNSPSC 24113106
Artykuł producenta nr 2954346
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.