text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Piła do użytku domowego i hobbystycznego 406 250 mm


Wykonany z płaskownika, 10 x 5 mm, ocynkowany, Rękojeść z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, Wysięg 50 mm, Do użytku z brzeszczotami do pił tarczowych 145 mm, Brzeszczot nr 404 A-406 A, Brzeszczot nr 404 A-406 A

Numer artykułu G2830.000.250
Konstrukcja Piła ręczna
Typ Brzeszczoty do metalu
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość brzeszczotu (mm) 145
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Piła ręczna
Typ Brzeszczoty do metalu
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość brzeszczotu (mm) 145
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Możliwość wymiany brzeszczotu Tak
Piła do szybów Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 175
Kod towaru 82021000
Type Hack Saw

Opis

Wykonany z płaskownika, 10 x 5 mm, ocynkowany, Rękojeść z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, Wysięg 50 mm, Do użytku z brzeszczotami do pił tarczowych 145 mm, Brzeszczot nr 404 A-406 A, Brzeszczot nr 404 A-406 A

Numery artykułów

Numer artykułu G2830.000.250
EAN 4010886650103
UBB 240147401873
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 6501020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.