text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 3090 M Przedłużka z magnesem 3/8” Napęd kwadratowy Stal chromowo-wanadowa 120mm

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 10
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) SB 3090 M

Opis

Do nasadek ręcznych z otworem przelotowym i napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, Magnes przytrzymujący bezpiecznie mocuje śruby lub nakrętki w nasadce, Obsługa jedną ręką - śrubę lub nakrętkę można natychmiast wkręcić za pomocą wkładki klucza nasadowego, Pole magnetyczne magnesu przytrzymującego utrzymuje śruby i nakrętki centralnie w nasadce bez bezpośredniego kontaktu, Silny magnes trwały utrzymuje nawet duże śruby, Idealne do pracy w ograniczonych przestrzeniach, Kute na gorąco, Stal wanadowa 31CrV3, chromowane

Numery artykułów

Numer artykułu 4G386554
EAN 4010886951415
UBB 500704949550
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3093921
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.