text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 M Przedłużka z magnesem 1/2” napęd kwadratowy stal chromowo-wanadowa 81,5 mm

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) SB 1990 M

Opis

Do ręcznych nasadek z otworem przelotowym i napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, Magnes przytrzymujący bezpiecznie mocuje śruby lub nakrętki w nasadce, Obsługa jedną ręką - śrubę lub nakrętkę można wkręcić natychmiast za pomocą wkładki klucza nasadowego, Pole magnetyczne magnesu przytrzymującego utrzymuje śruby i nakrętki centralnie w nasadce bez bezpośredniego kontaktu, Silny magnes trwały utrzymuje nawet duże śruby, Idealny do pracy w ograniczonych przestrzeniach, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu 7G864708
EAN 4010886944332
UBB 500704947992
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2905329
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.