text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-7 Przedłużka uniwersalna 1/2” napęd kwadratowy stal chromowo-wanadowa 120mm

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) SB 1990 KR-7

Opis

Z końcówką kulistą, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, blokada kuli, Przedłużka może obracać się do 18°, Obciążenie maks. 230 N-m, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu 3H398407
EAN 4010886951231
UBB 500704949147
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3093719
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.