text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 7 TC S-001 Zestaw szczypiec-kluczy o szerokości szczęk 42 mm z rękojeścią ze stali chromowanej 7”

Numer artykułu 3F628504
Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 42
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 42
Model o niskiej iskrowości Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) SB 183 7 TC S-001

Opis

Jedno narzędzie, które działa jak klucz i szczypce, DIN ISO 5743, Może zastąpić dwa kompletne zestawy kluczy płasko-oczkowych, metryczne i calowe (0-42 mm/0-1,5/8"), Staranny montaż połączeń śrubowych o delikatnych powierzchniach (np. chromowane złączki), Regulowane, uniwersalne narzędzie do przykręcania, Idealne do gięcia, przytrzymywania, dociskania i chwytania szerokiej gamy przedmiotów obrabianych, Pozycjonowanie bez luzów bez ryzyka uszkodzenia krawędzi, Mechanizm przesuwny i równoległe szczęki do szybkiej i łatwej regulacji, praktycznie bezstopniowe, Bezpieczne blokowanie ustawienia po wybraniu rozmiaru otworu, Mechanizm przesuwny można aktywować z prawie każdego ustawienia, Może być używany jako "klucz zapadkowy" do szybkiego i łatwego dokręcania i odkręcania sześciokątnych śrub i nakrętek, Wysoki współczynnik (>1: 10) zapewniający dużą siłę docisku i zacisku szczęk, Wykonany ze specjalnej hartowanej i odpuszczanej stali GEDORE do najwyższych obciążeń, Może być używany jako mocne imadło w ruchu, Optymalne ergonomiczne dostosowanie pozycji dłoni do rozmiaru szczęki lub otworu klucza, Szczęki ochronne dostępne jako opcja

Numery artykułów

Numer artykułu 3F628504
EAN 4010886956199
UBB 500704954329
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3112438
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.