text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 12 TL Szczypce uniwersalne o rozwarciu szczęk 44 mm z antypoślizgową rękojeścią ze stali chromowanej 12”

Numer artykułu 3E859313
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 550
Z urządzeniem tnącym Nie
Szerokość głowicy (mm) 8.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 550
Z urządzeniem tnącym Nie
Szerokość głowicy (mm) 8.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Nie
Z urządzeniem blokującym Tak
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
O (max.) SB 142 12 TL

Opis

Zgodnie z DIN ISO 8976 Forma C, Z przegubem skrzynkowym i zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Precyzyjna regulacja za pomocą przycisku, nr 142 12 = 17-stopniowa regulacja, Przyciskowa regulacja jedną ręką z dużą powierzchnią uruchamiającą, Wąska główka szczypiec do trudno dostępnych miejsc, Długie szczęki szczypiec, Przesunięte powierzchnie chwytające, Samozaciskowe na nakrętkach i rurach, Specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, Ząbkowane powierzchnie czołowe hartowane indukcyjnie, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu 3E859313
EAN 4010886879139
UBB 500704947570
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2081229
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.