text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-100 Młotek inżynierski Trzonek hikorowy 260mm 100g


Z profilowaną rękojeścią jesionową (E 600 E) lub hikorową (E 600 H) DIN 5111, dodatkowo wyprofilowaną z długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, podwójnie profilowana rękojeść hikorowa DIN 5111 z bardzo długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, łączenie rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy

Numer artykułu 7O886504
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 260
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 260
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 100
Waga całkowita (g) 188
Wymienna końcówka Nie
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
O (max.) 600 H-100

Opis

Z profilowaną rękojeścią jesionową (E 600 E) lub hikorową (E 600 H) DIN 5111, dodatkowo wyprofilowaną z długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, podwójnie profilowana rękojeść hikorowa DIN 5111 z bardzo długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, łączenie rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, łączenie rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu 7O886504
EAN 4010883858281
UBB 500632605530
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8582850
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.